KLW2409H-N-BAS ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62492705

メイン画像

KLW2409H-N-BAS ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62492705
KLW2409H-N-BAS ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62492705
KLW2409H-N-BAS ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62492705

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し36日以内出荷とは
この商品は色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラックアッシュ
注文コード
62492705
品番
KLW2409H-N-BAS
参考基準価格(税別)¥716,100販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番
666-7958
色
ブラックアッシュ
奥行(mm)
900
間口(mm)
2400
色(天板)
ブラックアッシュ
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上
高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥34,400/税込¥37,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする