エンドキャビネット

エンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキエンドキャビネット - ナイキ
高さ(mm)720奥行(mm)600グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62494130CW-1272NEC-WSO666-4825天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1200
114,600
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494139CW-1272NEC-WCA666-1576天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1200
114,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494148CW-1272NEC-WBT666-6424天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:クリアーホワイト1200
122,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494157CW-1272NEC-WHP665-8425天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494166CW-1272NEC-WSP666-1596天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494175CW-1272NEC-WMWP665-6851天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494191CW-1272NEC-WWNP666-4778天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494200CW-1272NEC-BSO666-6394天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1200
114,600
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494209CW-1272NEC-BCA666-1578天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1200
114,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494218CW-1272NEC-BBT666-4788天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック1200
122,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494227CW-1272NEC-BHP666-1586天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494236CW-1272NEC-BSP665-6898天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494245CW-1272NEC-BMWP666-0046天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494261CW-1272NEC-BWNP666-0064天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200
155,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494270CW-1472NEC-WSO664-9036天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1400
132,500
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494279CW-1472NEC-WCA665-0653天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1400
132,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494288CW-1472NEC-WBT664-7471天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:クリアーホワイト1400
138,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494297CW-1472NEC-WHP664-7500天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494306CW-1472NEC-WSP666-9575天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494315CW-1472NEC-WMWP664-5850天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494331CW-1472NEC-WWNP664-9049天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494340CW-1472NEC-BSO664-7501天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1400
132,500
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494349CW-1472NEC-BCA664-9074天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1400
132,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494358CW-1472NEC-BBT664-9102天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック1400
138,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494367CW-1472NEC-BHP665-0662天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494376CW-1472NEC-BSP664-7552天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494385CW-1472NEC-BMWP664-5838天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494401CW-1472NEC-BWNP666-9560天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400
172,400
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする