代表画像
ナイキ
エンドキャビネット
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
注文コード
62494367
品番
CW-1472NEC-BHP
参考基準価格(税別)
¥172,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
665-0662
材質
天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
間口(mm)
1400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません