ナイキ
セットトップボックスホルダー
付属品
固定ベルト1本
トラスコ品番
671-9882
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
品名
セットトップボックスホルダー
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
79
本体寸法(mm)高さ
100
本体寸法(mm)幅
250
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62502591
TFP-B53
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません