ブースセット RC190型 コカコミ cokacomi

ブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキブースセット RC190型 コカコミ cokacomi - ナイキ

囲まれたミーティングスペースを手軽に作れるソファーです。

材質張地:布張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上幅(mm)2200高さ(mm)1300張地布張り座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
奥行(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62505917RC19053WFB-COSPI679-0455座・パネル:コーラル/背:シェルピンク945コーラルコーラル・シェルピンク
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505926RC19053WFB-PCPBL679-0449座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルー945ピーコックピーコック・パウダーブルー
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505935RC19053WFB-SMBR679-0508座・パネル:セサミ/背:ブラウン945セサミセサミ・ブラウン
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505951RC19053WFB-DGPS679-0423座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオ945ダークグリーンダークグリーン・ピスタチオ
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505960RC19053WFB-GLBK679-0483座・パネル:グレー/背:ブラック945グレーグレー・ブラック
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505969RC19053WFB-BKGL679-0497座・パネル:ブラック/背:グレー945ブラックブラック・グレー
656,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505978RC19063WFB-COSPI679-0425座・パネル:コーラル/背:シェルピンク1245コーラルコーラル・シェルピンク
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505987RC19063WFB-PCPBL679-0456座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルー1245ピーコックピーコック・パウダーブルー
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505996RC19063WFB-SMBR679-0413座・パネル:セサミ/背:ブラウン1245セサミセサミ・ブラウン
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506005RC19063WFB-DGPS679-0479座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオ1245ダークグリーンダークグリーン・ピスタチオ
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506021RC19063WFB-GLBK679-0431座・パネル:グレー/背:ブラック1245グレーグレー・ブラック
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506030RC19063WFB-BKGL679-0416座・パネル:ブラック/背:グレー1245ブラックブラック・グレー
716,600
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506039RC19073WFB-COSPI679-0417座・パネル:コーラル/背:シェルピンク1545コーラルコーラル・シェルピンク
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506048RC19073WFB-PCPBL679-0428座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルー1545ピーコックピーコック・パウダーブルー
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506057RC19073WFB-SMBR679-1987座・パネル:セサミ/背:ブラウン1545セサミセサミ・ブラウン
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506066RC19073WFB-DGPS679-0475座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオ1545ダークグリーンダークグリーン・ピスタチオ
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506075RC19073WFB-GLBK679-0491座・パネル:グレー/背:ブラック1545グレーグレー・ブラック
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506091RC19073WFB-BKGL679-0457座・パネル:ブラック/背:グレー1545ブラックブラック・グレー
756,600
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする