ナイキ
コーナーベンチ(右パネル付)
トラスコ品番
693-3335
幅(mm)
1000
色
ダークウォールナット
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
1026
座面高さ(mm)
350
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524476
RC250CPR10-WN
¥
759,600
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
36,500
/
税込
¥
40,150
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません