ナイキ
エンドベンチ
トラスコ品番
693-4886
幅(mm)
998
色
ミディアムウォールナット
高さ(mm)
680
奥行(mm)
998
座面高さ(mm)
350
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524501
RC250E10-MW
¥
592,400
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
28,400
/
税込
¥
31,240
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません