曜日別特売

ベンチベッド

ベンチベッド - ナイキベンチベッド - ナイキベンチベッド - ナイキベンチベッド - ナイキ

背もたれを倒せばベッドとしても使用可能なベンチです。壁際にレイアウトしても移動させることなく、ベッドにすることができます。アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

幅(mm)1800高さ(mm)630奥行(mm)630張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524878RC1623-DG693-6416ダークグレー
209,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524887RC1623-BR693-6428ブラウン
209,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524896RC1623-GG693-4921グレージュ
209,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524905RC1623-SBL693-6427スモークブルー
209,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする