PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック

PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック - ナカバヤシ

超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載
イヤホンジャック搭載
PD(Power Delivery)対応

用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438541COM-C3SD152BK
4,260
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする