無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス

無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。
左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)
レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブラック質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438681MUS-RKF222BK
6,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする