アクティブタッチペン Surface

アクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシアクティブタッチペン Surface - ナカバヤシ

MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応
パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける
面倒なペアリングなどの設定不要
筆圧・傾き検知
選択・消しゴムボタン搭載
Surface本体にピタッと磁着

用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書質量(g)17電源押しボタン式バッテリーリチウムイオン充電池充電時間60分保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。オートパワーオフ10分動作時間80時間材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)9×155筆圧レベル4096段階内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438735STP-A03BKブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438751STP-A03SLシルバー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする