合計5基ファンでしっかりと冷却します
PC周りを照らす白色LEDライト搭載
ファンコントローラー搭載で風量調整可能
クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way
USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません
ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます
<ご使用上の注意>
ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください
モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER税込¥1,180¥1,073
液晶保護フィルム マウスコンピューター DAIV S4 シリーズ [ 液晶用 ] ( 14型 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook P3 PM3606CKA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,938¥5,398
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) 2026年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,838¥4,398
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Flow Z13-KJP 2026年版 13.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A14 FA401EA 2026年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,398¥3,998

