曜日別特売

見切アルミエッジ フォルテ

見切アルミエッジ フォルテ - グリーンフィールド見切アルミエッジ フォルテ - グリーンフィールド見切アルミエッジ フォルテ - グリーンフィールド

従来のアルミエッジに露出部分を8mm幅に強調した「アルミエッジフォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケーピングが可能です。
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従します。
シンプルかつスタイリッシュな見た目で、施工後の景観を崩しません。
施工の際は、ピンでアルミエッジを固定します。エッジの両端は、付属のアルミジョイントで接続しドリルビスで固定します。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62439365EDG-ALBLFT20高さ2cm×長さ2m本体3本(6m)、20cmアンカーピン10本、専用ジョイント3個、ドリルビス6個
7,800
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
62439381EDG-ALBLFT50高さ5cm×長さ2m本体3本(6m)、20cmアンカーピン10本、専用ジョイント3個、ドリルビス6個
10,200
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
62439390EDG-ALBLFT100高さ10cm×長さ2m本体3本(6m)、20cmアンカーピン10本、専用ジョイント3個、ドリルビス6個
15,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする