アイリスオーヤマ
18Vジグソーアタッチメント単品
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
木工用ブレード1本
色
サンドベージュ
質量(g)
570
切断能力(mm)
最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×69×113
ストローク長(mm)
12.5
ストローク数(min
-1
)
0-2300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455325
JM18JG
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません