アイリスオーヤマ
18V丸ノコアタッチメント単品
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個
色
サンドベージュ
質量(g)
990(平行定規除く)
径(Φmm)
付属ノコ刃:外径125、内径20
回転数(min
-1
[r.p.m])
(無負荷)0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×93×210(平行定規除く)
切り込み深さ(mm)
最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455341
JM18CS
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません