3M(スリーエム)
3M バンポン クッショニング製品
<特長>
感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。
用途
<用途>
モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
全12種類を絞り込む
形状
丸
角
内容量
選択してください
1枚(165個)
1枚(176個)
1枚(202個)
1枚(221個)
1枚(233個)
1枚(255個)
1枚(288個)
1枚(340個)
1枚(352個)
1枚(408個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62445078
SJ1037
1枚(165個)
角
【糊】アクリル
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445087
SJ1088CL-H
1枚(176個)
丸
【糊】シリコーン
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445096
SJ5312
1枚(202個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445105
SJ5008C
1枚(221個)
角
【糊】アクリル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445121
SJ1101C
1枚(233個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445130
SJ5303
1枚(255個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445139
SJ1020C
1枚(288個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445148
SJ1038C
1枚(288個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445157
SJ5306
1枚(340個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445166
SJ1026
1枚(352個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445175
SJ5302
1枚(408個)
丸
【糊】アクリル
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62445191
SJ1079CL-H
1枚(408個)
丸
【糊】シリコーン
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください