曜日別特売

50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > - 関西通信電線

本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易

材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62450739RG-8/U1巻(10m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450748RG-8/U1巻(20m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450757RG-8/U1巻(30m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450766RG-8/U1巻(40m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450775RG-8/U1巻(50m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450791RG-8/U1巻(60m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450800RG-8/U1巻(70m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450809RG-8/U1巻(80m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450818RG-8/U1巻(90m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450827RG-8/U1巻(100m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450836RG-8/U1巻(150m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450845RG-8/U1巻(200m)外部導体:AC6.35内部:0.724、外部:8.17.210.3
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450861RG-58/U1巻(10m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450870RG-58/U1巻(20m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450879RG-58/U1巻(30m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450888RG-58/U1巻(40m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450897RG-58/U1巻(50m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450906RG-58/U1巻(60m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450915RG-58/U1巻(70m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450931RG-58/U1巻(80m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450940RG-58/U1巻(90m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450949RG-58/U1巻(100m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450958RG-58/U1巻(150m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450967RG-58/U1巻(200m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450976RG-58/U1巻(300m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62450985RG-58/U1巻(400m)外部導体:TAC35.2内部:0.813、外部:3.634.95
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451001RG-213/U1巻(10m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451010RG-213/U1巻(20m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451019RG-213/U1巻(30m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451028RG-213/U1巻(40m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451037RG-213/U1巻(50m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451046RG-213/U1巻(60m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451055RG-213/U1巻(70m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451071RG-213/U1巻(80m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451080RG-213/U1巻(90m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451089RG-213/U1巻(100m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451098RG-213/U1巻(150m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451107RG-213/U1巻(200m)外部導体:AC5.88内部:0.752、外部:9.17.210.3
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする