曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453688EM-10D-FB1巻(10m)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453697EM-10D-FB1巻(20m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453706EM-10D-FB1巻(30m)
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453715EM-10D-FB1巻(40m)
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453731EM-10D-FB1巻(50m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453740EM-10D-FB1巻(60m)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453749EM-10D-FB1巻(70m)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453758EM-10D-FB1巻(80m)
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453767EM-10D-FB1巻(90m)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453776EM-10D-FB1巻(100m)
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453785EM-10D-FB1巻(150m)
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする