曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453566EM-8D-FB1巻(10m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453575EM-8D-FB1巻(20m)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453591EM-8D-FB1巻(30m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453600EM-8D-FB1巻(40m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453609EM-8D-FB1巻(50m)
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453618EM-8D-FB1巻(60m)
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453627EM-8D-FB1巻(70m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453636EM-8D-FB1巻(80m)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453645EM-8D-FB1巻(90m)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453661EM-8D-FB1巻(100m)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453670EM-8D-FB1巻(150m)
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453679EM-8D-FB1巻(200m)
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする