関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.67
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
導体外径(Φmm)
内部:2.9、外部:10.7
絶縁体外径(mm)
9.7
シース外径(Φmm)
13.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
101(400MHz)、178(900MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
102
全22種類を絞り込む
シース色
灰
黒
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
1巻(150m)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449689
10D-2V 黒
1巻(10m)
黒
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449698
10D-2V 黒
1巻(20m)
黒
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449707
10D-2V 黒
1巻(30m)
黒
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449716
10D-2V 黒
1巻(40m)
黒
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449725
10D-2V 黒
1巻(50m)
黒
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449741
10D-2V 黒
1巻(60m)
黒
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449750
10D-2V 黒
1巻(70m)
黒
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449759
10D-2V 黒
1巻(80m)
黒
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449768
10D-2V 黒
1巻(90m)
黒
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449777
10D-2V 黒
1巻(100m)
黒
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449786
10D-2V 黒
1巻(150m)
黒
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449795
10D-2V 灰
1巻(10m)
灰
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449811
10D-2V 灰
1巻(20m)
灰
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449820
10D-2V 灰
1巻(30m)
灰
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449829
10D-2V 灰
1巻(40m)
灰
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449838
10D-2V 灰
1巻(50m)
灰
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449847
10D-2V 灰
1巻(60m)
灰
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449856
10D-2V 灰
1巻(70m)
灰
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449865
10D-2V 灰
1巻(80m)
灰
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449881
10D-2V 灰
1巻(90m)
灰
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449890
10D-2V 灰
1巻(100m)
灰
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449899
10D-2V 灰
1巻(150m)
灰
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表