関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2W ) < 2重編組シールド >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.67
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体外径(Φmm)
内部:2.9、外部:11.7
絶縁体外径(mm)
9.7
シース外径(Φmm)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
14(10MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
102
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449908
10D-2W
1巻(10m)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449917
10D-2W
1巻(20m)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449926
10D-2W
1巻(30m)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449935
10D-2W
1巻(40m)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449951
10D-2W
1巻(50m)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449960
10D-2W
1巻(60m)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449969
10D-2W
1巻(70m)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449978
10D-2W
1巻(80m)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449987
10D-2W
1巻(90m)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449996
10D-2W
1巻(100m)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表