関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PE
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:1.4、外部:5.5
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
27(10MHz)、183(400MHz)、281(900MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
100
お気に入りに追加
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448971
5D-2E
1巻(10m)
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448980
5D-2E
1巻(20m)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448989
5D-2E
1巻(30m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448998
5D-2E
1巻(40m)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449007
5D-2E
1巻(50m)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449016
5D-2E
1巻(60m)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449025
5D-2E
1巻(70m)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449041
5D-2E
1巻(80m)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449050
5D-2E
1巻(90m)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449059
5D-2E
1巻(100m)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449068
5D-2E
1巻(150m)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449077
5D-2E
1巻(200m)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449086
5D-2E
1巻(300m)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表