関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
13.1
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
導体外径(Φmm)
内部:0.5、外部:5.5
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)
素線数
7
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
100
全26種類を絞り込む
シース色
灰
黒
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
1巻(150m)
1巻(200m)
1巻(300m)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448709
5D-2VS 黒
1巻(10m)
黒
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448718
5D-2VS 黒
1巻(20m)
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448727
5D-2VS 黒
1巻(30m)
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448736
5D-2VS 黒
1巻(40m)
黒
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448745
5D-2VS 黒
1巻(50m)
黒
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448761
5D-2VS 黒
1巻(60m)
黒
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448770
5D-2VS 黒
1巻(70m)
黒
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448779
5D-2VS 黒
1巻(80m)
黒
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448788
5D-2VS 黒
1巻(90m)
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448797
5D-2VS 黒
1巻(100m)
黒
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448806
5D-2VS 黒
1巻(150m)
黒
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448815
5D-2VS 黒
1巻(200m)
黒
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448831
5D-2VS 黒
1巻(300m)
黒
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448840
5D-2VS 灰
1巻(10m)
灰
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448849
5D-2VS 灰
1巻(20m)
灰
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448858
5D-2VS 灰
1巻(30m)
灰
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448867
5D-2VS 灰
1巻(40m)
灰
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448876
5D-2VS 灰
1巻(50m)
灰
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448885
5D-2VS 灰
1巻(60m)
灰
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448901
5D-2VS 灰
1巻(70m)
灰
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448910
5D-2VS 灰
1巻(80m)
灰
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448919
5D-2VS 灰
1巻(90m)
灰
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448928
5D-2VS 灰
1巻(100m)
灰
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448937
5D-2VS 灰
1巻(150m)
灰
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448946
5D-2VS 灰
1巻(200m)
灰
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448955
5D-2VS 灰
1巻(300m)
灰
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表