関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2V )
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
4.23
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
導体外径(Φmm)
内部:2.3、外部:8.7
絶縁体外径(mm)
7.8
シース外径(Φmm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
121(400MHz)、195(900MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
100
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449095
8D-2V 黒
1巻(10m)
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449111
8D-2V 黒
1巻(20m)
黒
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449120
8D-2V 黒
1巻(30m)
黒
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449129
8D-2V 黒
1巻(40m)
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449138
8D-2V 黒
1巻(50m)
黒
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449147
8D-2V 黒
1巻(60m)
黒
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449156
8D-2V 黒
1巻(70m)
黒
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449165
8D-2V 黒
1巻(80m)
黒
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449181
8D-2V 黒
1巻(90m)
黒
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449190
8D-2V 黒
1巻(100m)
黒
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449199
8D-2V 黒
1巻(150m)
黒
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449208
8D-2V 黒
1巻(200m)
黒
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449217
8D-2V 灰
1巻(10m)
灰
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449226
8D-2V 灰
1巻(20m)
灰
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449235
8D-2V 灰
1巻(30m)
灰
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449251
8D-2V 灰
1巻(40m)
灰
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449260
8D-2V 灰
1巻(50m)
灰
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449269
8D-2V 灰
1巻(60m)
灰
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449278
8D-2V 灰
1巻(70m)
灰
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449287
8D-2V 灰
1巻(80m)
灰
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449296
8D-2V 灰
1巻(90m)
灰
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449305
8D-2V 灰
1巻(100m)
灰
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449321
8D-2V 灰
1巻(150m)
灰
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449330
8D-2V 灰
1巻(200m)
灰
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表