関西通信電線
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2VS ) < より線内部導体 >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.13
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
導体外径(Φmm)
内部:0.8、外部:8.7
絶縁体外径(mm)
7.8
シース外径(Φmm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
131(400MHz)、210(900MHz)
素線数
7
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
100
全24種類を絞り込む
シース色
灰
黒
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
1巻(150m)
1巻(200m)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449445
8D-2VS 黒
1巻(10m)
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449461
8D-2VS 黒
1巻(20m)
黒
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449470
8D-2VS 黒
1巻(30m)
黒
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449479
8D-2VS 黒
1巻(40m)
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449488
8D-2VS 黒
1巻(50m)
黒
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449497
8D-2VS 黒
1巻(60m)
黒
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449506
8D-2VS 黒
1巻(70m)
黒
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449515
8D-2VS 黒
1巻(80m)
黒
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449531
8D-2VS 黒
1巻(90m)
黒
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449540
8D-2VS 黒
1巻(100m)
黒
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449549
8D-2VS 黒
1巻(150m)
黒
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449558
8D-2VS 黒
1巻(200m)
黒
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449567
8D-2VS 灰
1巻(10m)
灰
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449576
8D-2VS 灰
1巻(20m)
灰
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449585
8D-2VS 灰
1巻(30m)
灰
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449601
8D-2VS 灰
1巻(40m)
灰
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449610
8D-2VS 灰
1巻(50m)
灰
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449619
8D-2VS 灰
1巻(60m)
灰
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449628
8D-2VS 灰
1巻(70m)
灰
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449637
8D-2VS 灰
1巻(80m)
灰
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449646
8D-2VS 灰
1巻(90m)
灰
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449655
8D-2VS 灰
1巻(100m)
灰
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449671
8D-2VS 灰
1巻(150m)
灰
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62449680
8D-2VS 灰
1巻(200m)
灰
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表