50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62452988EM-10D-2E1巻(10m)10
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452997EM-10D-2E1巻(20m)20
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453006EM-10D-2E1巻(30m)30
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453015EM-10D-2E1巻(40m)40
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453031EM-10D-2E1巻(50m)50
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453040EM-10D-2E1巻(60m)60
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453049EM-10D-2E1巻(70m)70
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453058EM-10D-2E1巻(80m)80
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453067EM-10D-2E1巻(90m)90
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453076EM-10D-2E1巻(100m)100
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453085EM-10D-2E1巻(150m)150
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする