50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453338EM-10D-2W1巻(10m)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453347EM-10D-2W1巻(20m)
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453356EM-10D-2W1巻(30m)
オープン
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453365EM-10D-2W1巻(40m)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453381EM-10D-2W1巻(50m)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453390EM-10D-2W1巻(60m)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453399EM-10D-2W1巻(70m)
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453408EM-10D-2W1巻(80m)
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453417EM-10D-2W1巻(90m)
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453426EM-10D-2W1巻(100m)
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする