曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-8D-2E 環境配慮型 )

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-8D-2E 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)20(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62452866EM-8D-2E1巻(10m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452875EM-8D-2E1巻(20m)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452891EM-8D-2E1巻(30m)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452900EM-8D-2E1巻(40m)
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452909EM-8D-2E1巻(50m)
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452918EM-8D-2E1巻(60m)
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452927EM-8D-2E1巻(70m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452936EM-8D-2E1巻(80m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452945EM-8D-2E1巻(90m)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452961EM-8D-2E1巻(100m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452970EM-8D-2E1巻(150m)
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452979EM-8D-2E1巻(200m)
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする