曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース >

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース > - 関西通信電線

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6245026710D-HFA1巻(10m)内部:3.8、外部27:10.1、外部2:11
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245027610D-HFA1巻(20m)内部:3.8、外部28:10.1、外部2:11
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245028510D-HFA1巻(30m)内部:3.8、外部29:10.1、外部2:11
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245030110D-HFA1巻(40m)内部:3.8、外部30:10.1、外部2:11
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245031010D-HFA1巻(50m)内部:3.8、外部31:10.1、外部2:11
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245031910D-HFA1巻(60m)内部:3.8、外部32:10.1、外部2:11
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245032810D-HFA1巻(70m)内部:3.8、外部33:10.1、外部2:11
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245033710D-HFA1巻(80m)内部:3.8、外部34:10.1、外部2:11
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245034610D-HFA1巻(90m)内部:3.8、外部35:10.1、外部2:11
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245035510D-HFA1巻(100m)内部:3.8、外部36:10.1、外部2:11
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6245037110D-HFA1巻(150m)内部:3.8、外部37:10.1、外部2:11
オープン
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする