曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > - 関西通信電線

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624500215D-HFA1巻(10m)10内部:2、外部2:5.4、外部2:6.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500305D-HFA1巻(20m)20内部:2、外部3:5.4、外部2:6.1
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500395D-HFA1巻(30m)30内部:2、外部4:5.4、外部2:6.1
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500485D-HFA1巻(40m)40内部:2、外部5:5.4、外部2:6.1
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500575D-HFA1巻(50m)50内部:2、外部6:5.4、外部2:6.1
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500665D-HFA1巻(60m)60内部:2、外部7:5.4、外部2:6.1
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500755D-HFA1巻(70m)70内部:2、外部8:5.4、外部2:6.1
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
624500915D-HFA1巻(80m)80内部:2、外部9:5.4、外部2:6.1
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501005D-HFA1巻(90m)90内部:2、外部10:5.4、外部2:6.1
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501095D-HFA1巻(100m)100内部:2、外部11:5.4、外部2:6.1
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501185D-HFA1巻(150m)150内部:2、外部12:5.4、外部2:6.1
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501275D-HFA1巻(200m)200内部:2、外部13:5.4、外部2:6.1
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501365D-HFA1巻(300m)300内部:2、外部14:5.4、外部2:6.1
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする