曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > - 関西通信電線

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624503805D-HFAE1巻(10m)内部:2、外部38:5.4、外部2:6.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624503895D-HFAE1巻(20m)内部:2、外部39:5.4、外部2:6.1
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624503985D-HFAE1巻(30m)内部:2、外部40:5.4、外部2:6.1
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504075D-HFAE1巻(40m)内部:2、外部41:5.4、外部2:6.1
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504165D-HFAE1巻(50m)内部:2、外部42:5.4、外部2:6.1
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504255D-HFAE1巻(60m)内部:2、外部43:5.4、外部2:6.1
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504415D-HFAE1巻(70m)内部:2、外部44:5.4、外部2:6.1
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504505D-HFAE1巻(80m)内部:2、外部45:5.4、外部2:6.1
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504595D-HFAE1巻(90m)内部:2、外部46:5.4、外部2:6.1
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504685D-HFAE1巻(100m)内部:2、外部47:5.4、外部2:6.1
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504775D-HFAE1巻(150m)内部:2、外部48:5.4、外部2:6.1
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504865D-HFAE1巻(200m)内部:2、外部49:5.4、外部2:6.1
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624504955D-HFAE1巻(300m)内部:2、外部50:5.4、外部2:6.1
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする