曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース >

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース > - 関西通信電線

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624501458D-HFA1巻(10m)内部:3、外部15:8.2、外部2:9.1
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501618D-HFA1巻(20m)内部:3、外部16:8.2、外部2:9.1
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501708D-HFA1巻(30m)内部:3、外部17:8.2、外部2:9.1
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501798D-HFA1巻(40m)内部:3、外部18:8.2、外部2:9.1
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501888D-HFA1巻(50m)内部:3、外部19:8.2、外部2:9.1
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
624501978D-HFA1巻(60m)内部:3、外部20:8.2、外部2:9.1
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502068D-HFA1巻(70m)内部:3、外部21:8.2、外部2:9.1
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502158D-HFA1巻(80m)内部:3、外部22:8.2、外部2:9.1
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502318D-HFA1巻(90m)内部:3、外部23:8.2、外部2:9.1
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502408D-HFA1巻(100m)内部:3、外部24:8.2、外部2:9.1
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502498D-HFA1巻(150m)内部:3、外部25:8.2、外部2:9.1
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624502588D-HFA1巻(200m)内部:3、外部26:8.2、外部2:9.1
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする