曜日別特売

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > - 関西通信電線

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624505118D-HFAE1巻(10m)内部:3、外部51:8.2、外部2:9.1
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505208D-HFAE1巻(20m)内部:3、外部52:8.2、外部2:9.1
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505298D-HFAE1巻(30m)内部:3、外部53:8.2、外部2:9.1
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505388D-HFAE1巻(40m)内部:3、外部54:8.2、外部2:9.1
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505478D-HFAE1巻(50m)内部:3、外部55:8.2、外部2:9.1
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505568D-HFAE1巻(60m)内部:3、外部56:8.2、外部2:9.1
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505658D-HFAE1巻(70m)内部:3、外部57:8.2、外部2:9.1
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505818D-HFAE1巻(80m)内部:3、外部58:8.2、外部2:9.1
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505908D-HFAE1巻(90m)内部:3、外部59:8.2、外部2:9.1
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624505998D-HFAE1巻(100m)内部:3、外部60:8.2、外部2:9.1
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624506088D-HFAE1巻(150m)内部:3、外部61:8.2、外部2:9.1
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624506178D-HFAE1巻(200m)内部:3、外部62:8.2、外部2:9.1
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする