曜日別特売

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62451606EM-S-7C-FB 黒1巻(10m)10
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451615EM-S-7C-FB 黒1巻(20m)20
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451631EM-S-7C-FB 黒1巻(30m)30
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451640EM-S-7C-FB 黒1巻(40m)40
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451649EM-S-7C-FB 黒1巻(50m)50
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451658EM-S-7C-FB 黒1巻(60m)60
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451667EM-S-7C-FB 黒1巻(70m)70
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451676EM-S-7C-FB 黒1巻(80m)80
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451685EM-S-7C-FB 黒1巻(90m)90
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451701EM-S-7C-FB 黒1巻(100m)100
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451710EM-S-7C-FB 黒1巻(150m)150
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451719EM-S-7C-FB 黒1巻(200m)200
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする