曜日別特売

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB ) - 関西通信電線

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色薄灰導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5絶縁体外径(mm)3.7シース外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446871S-4C-FB 薄灰
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする