曜日別特売

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド > - 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド > - 関西通信電線

編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56内容量1巻(100m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446880S-5C-FB-AL 黒<シュリンク>
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446889S-5C-FB-AL 黒<箱入>
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446898S-5C-FB-AL 薄灰<シュリンク>薄灰
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446907S-5C-FB-AL 薄灰<箱入>薄灰
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする