曜日別特売

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 > - 関西通信電線

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446916S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(10m)
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446925S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446941S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446950S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(40m)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446959S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(50m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446968S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(60m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446977S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(70m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446986S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(80m)
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446995S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(90m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447011S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(100m)
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447020S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(150m)
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447029S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒1巻(200m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447038S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(10m)
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447047S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447056S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(30m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447065S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(40m)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447081S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(50m)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447090S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(60m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447099S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(70m)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447108S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(80m)
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447117S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(90m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447126S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(100m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447135S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(150m)
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447151S-5C-FB-SSF (MW1.6) 黒1巻(200m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする