75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > - 関西通信電線

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62447431S-7C-FBE-SSF (MW7/1.2)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする