曜日別特売

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ )

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) - 関西通信電線

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)

用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
材質(導体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446801RG6/U-ATNL FLEX 黒内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL(編組)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62446810RG6/U-ATNL FLEX 薄灰薄灰内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする