曜日別特売

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFBE-ATNL ) < アルミ編組シールド >

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFBE-ATNL ) < アルミ編組シールド > - 関西通信電線

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)

用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52内容量1巻(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446828S-5C-HFBE-ATNL
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする