曜日別特売

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > - 関西通信電線

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。

用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62447571S-5C-HFL-SSF (MW1.6)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする