曜日別特売

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 > - 関西通信電線

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)

用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52内容量1巻(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446855S-7C-HFBE-ATNL-SSF
オープン
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする