関西通信電線
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途
衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)
PE
材質(絶縁体)
HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
7.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
1.8
絶縁体外径(mm)
7.3
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
50
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62447580
S-7C-HFL
1巻(10m)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447589
S-7C-HFL
1巻(20m)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447598
S-7C-HFL
1巻(30m)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447607
S-7C-HFL
1巻(40m)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447616
S-7C-HFL
1巻(50m)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447625
S-7C-HFL
1巻(60m)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447641
S-7C-HFL
1巻(70m)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447650
S-7C-HFL
1巻(80m)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447659
S-7C-HFL
1巻(90m)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447668
S-7C-HFL
1巻(100m)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447677
S-7C-HFL
1巻(150m)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62447686
S-7C-HFL
1巻(200m)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表