関西通信電線
75Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( 3C-FV )
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用している為、低損失です。編組タイプの為、曲げ特性が良く、取扱いが簡単です。
用途
AV機器間の相互接続。内部配線給電線。監視・防犯カメラの接続配線用。
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
54
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:0.65、外部2:3.7
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
320(770MHz)、41.7(90MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AC
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
56
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448018
3C-FV
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表