関西通信電線
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
100
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:0.18、外部:3.7
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
48(10MHz)
素線数
7
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
67
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448061
3C-2VS
1巻(10m)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448070
3C-2VS
1巻(20m)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448079
3C-2VS
1巻(30m)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448088
3C-2VS
1巻(40m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448097
3C-2VS
1巻(50m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448106
3C-2VS
1巻(60m)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448115
3C-2VS
1巻(70m)
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448131
3C-2VS
1巻(80m)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448140
3C-2VS
1巻(90m)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448149
3C-2VS
1巻(100m)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448158
3C-2VS
1巻(150m)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448167
3C-2VS
1巻(200m)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448176
3C-2VS
1巻(300m)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448185
3C-2VS
1巻(400m)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表