曜日別特売

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 >

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 > - 関西通信電線

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。

用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624484475C-2V-SSD (MW1.6)1巻(10m)
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
624484565C-2V-SSD (MW1.6)1巻(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
624484655C-2V-SSD (MW1.6)1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624484815C-2V-SSD (MW1.6)1巻(40m)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
624484905C-2V-SSD (MW1.6)1巻(50m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624484995C-2V-SSD (MW1.6)1巻(60m)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485085C-2V-SSD (MW1.6)1巻(70m)
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485175C-2V-SSD (MW1.6)1巻(80m)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485265C-2V-SSD (MW1.6)1巻(90m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485355C-2V-SSD (MW1.6)1巻(100m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485515C-2V-SSD (MW1.6)1巻(150m)
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485605C-2V-SSD (MW1.6)1巻(200m)
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
624485695C-2V-SSF (MW1.6)1巻(100m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする