関西通信電線
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V )
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)
7.3
シース外径(Φmm)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
91(220MHz)、186(770MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
67
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448587
7C-2V
1巻(10m)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448596
7C-2V
1巻(20m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448605
7C-2V
1巻(30m)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448621
7C-2V
1巻(40m)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448630
7C-2V
1巻(50m)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448639
7C-2V
1巻(60m)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448648
7C-2V
1巻(70m)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448657
7C-2V
1巻(80m)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448666
7C-2V
1巻(90m)
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448675
7C-2V
1巻(100m)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448691
7C-2V
1巻(150m)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62448700
7C-2V
1巻(200m)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表