関西通信電線
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 >
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途
屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)
7.3
シース外径(Φmm)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
91(220MHz)、186(770MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
67
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62448578
7C-2V-SSF (MW7/1.2)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表