曜日別特売

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2E 環境配慮型 )

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3C-2E 環境配慮型 ) - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62451841EM-3C-2E1巻(10m)
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451850EM-3C-2E1巻(20m)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451859EM-3C-2E1巻(30m)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451868EM-3C-2E1巻(40m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451877EM-3C-2E1巻(50m)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451886EM-3C-2E1巻(60m)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451895EM-3C-2E1巻(70m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451911EM-3C-2E1巻(80m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451920EM-3C-2E1巻(90m)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451929EM-3C-2E1巻(100m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451938EM-3C-2E1巻(150m)
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451947EM-3C-2E1巻(200m)
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451956EM-3C-2E1巻(300m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62451965EM-3C-2E1巻(400m)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする