曜日別特売

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > - 関西通信電線

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62452340EM-3C-2W1巻(10m)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452349EM-3C-2W1巻(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452358EM-3C-2W1巻(30m)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452367EM-3C-2W1巻(40m)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452376EM-3C-2W1巻(50m)
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452385EM-3C-2W1巻(60m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452401EM-3C-2W1巻(70m)
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452410EM-3C-2W1巻(80m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452419EM-3C-2W1巻(90m)
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452428EM-3C-2W1巻(100m)
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452437EM-3C-2W1巻(150m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452446EM-3C-2W1巻(200m)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62452455EM-3C-2W1巻(300m)
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする